Beli box wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Box End Wrench (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp95.900

    monotaro Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Chrome plating is applied to improve wear resistance and corrosion resistance. I do matte finish for the purpose of slip prevention to make it hard to slip when touched with oiled hands. Machine, equipment, piping, construction etc. For bolts and nuts in all industries for desorption
    atribut:
    • Nominal Dimension (mm): 24 x 27
    • Overall Length L (mm): 341
    • Dimension D1 (mm): 34.8
    • Dimension D2 (mm): 39
    • Dimensions t1 (mm): 13.7
    • Dimensions t2 (mm): 13.7
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Angle (°): 45
    • Opposite Dimensions (mm): 24x27
    • Shape: offset
  2. MAXPOWER Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

  3. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  4. TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING 12x13 MM 75 DEGREE SUNK PANELKunci ring 12x13mm degree merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishMaterial : Chrome VanadiumItem Code : WR-BE0141
  5. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  6. KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Box End Wrench 1.13/16x2inch adalah kunci ring yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut pada mesin atau konstruksi. Alat ini dibuat dari chrome vanadium steel sehingga sangat kuat dan anti karat. Keunggulan lain dari kunci ring ini adalah spesifikasi yang optimal dengan harga yang bersaing. Kunci ring Krisbow ini mempunyai ukuran 1.13/16x2inch dengan dimensi 1372x508x865mm. Kunci ring Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
  7. TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp52.900

    TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO Box End Wrench - Sunk Panel (Kunci Ring Sunk Panel) with
  8. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  9. Kennedy Double Box End Wrench CH/Van (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp92.900

    Kennedy Double Box End Wrench CH/Van (Kunci Ring)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Number of Points: 12
  10. TEKIRO Double Box End Wrench Inch Metric (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

  11. TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
  12. American Tool Double Box End Wrench Eliptical (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp32.900

    American Tool Double Box End Wrench Eliptical (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    - Chrome vanadium steel hardened and tempered - Fully drop forged - 30 degrees offset box - 12 point
    atribut:
    • Packaging: Individual wrap hanging carton
  13. LAKONI PRO Double Box End Wrench Metric (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp67.900

    LAKONI PRO Double Box End Wrench Metric (Kunci Ring)
    atribut:
    • Size (mm): 22x24
    • Material: CRV Steel
  14. BluePoint Double Box End Wrench 75 Degree (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp119.900

    BluePoint Double Box End Wrench 75 Degree (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Categorie: Wrenches Offset Box/Double Open End.
  15. JTC Door Upholstery Remover
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

  16. HOLEX Double Box End Wrench Deeply Cranked (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp42.900

    HOLEX Double Box End Wrench Deeply Cranked (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Version: Drop forged. With close tolerance jaw widths. HOLEX − With oval shaft. Standard: DIN 838 / ISO 3318 Material: HOLEX − Chrome vanadium steel, phosphated.
    atribut:
    • Product Name Attribute: Chrome-Plated
    • Surface: Chrome Plated
    • Width Across Flats: Metric
    • Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga box wrench Terbaru October 2026
monotaro Box End Wrench (Kunci Ring)Rp95.900
MAXPOWER Double Box End Wrench 75 Degree Offset (Kunci Ring)Rp26.900
MAXPOWER Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp24.900
TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp35.900
TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)Rp59.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp26.900
TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)Rp52.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
Kennedy Double Box End Wrench CH/Van (Kunci Ring)Rp92.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)